曜日別特売
NR2061-002 鉄芯出しPTFE被覆プロペラ式撹拌棒(2連式) フロンケミカル 04940569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR2061-002 鉄芯出しPTFE被覆プロペラ式撹拌棒(2連式) フロンケミカル 04940569
NR2061-002 鉄芯出しPTFE被覆プロペラ式撹拌棒(2連式) フロンケミカル 04940569

鉄芯出しPTFE被覆プロペラ式撹拌棒(2連式)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
全長(mm)450
内容量1個注文コード04940569品番NR2061-002
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥28,378
販売価格(税別)
¥25,798

プロペラ羽根が2段についています。

全長(mm)
450
間隔(mm)
上下羽根:100
シャフト径(Φmm)
8
羽根径(Φmm)
52

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする