京セラ
京セラの クーラント用品
京セラの ジョイント式
京セラの クーラント用ホース
部品 クーラントジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04942034
品番
SJS-5
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クーラントジョイント
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
15
寸法D(mm)
15
寸法L2(mm)
7
ねじ規格
ホルダ側M5×P0.8・ジョイント側Rc1/8 (PT1/8)
主な用途
クーラントジョイント
ワッシャ
WB-5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。