リピーターです。前回購入品は、ロウビームが暗めで、ハイビームがムチャ明るくて、対向車がパッシングしてくるほどでした。今回は、両ビームとも25Wの普通の明るさでした。前回購入品が不良品かな?個人的には、前回購入品の方が良かった。
ハイビーム切れてました…
今日原付乗る用事有るので返品交換間に合わないのでまた機会有れば購入させて頂きます。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
25Wは、やや暗いです。しかし、ハイビームは、35Wかと思えるほど明るかったので、
対向車も、すぐにロービームに切り替えてくれます。今まで、多種にわたり、バルブ購入しましたが、対向車対策では、一番でした。リピート購入時も、同様の仕様であれば、ありがたいです。
ハイ、ローが逆になってしまいます。ただ、明るさは交換前のバルブ(純正かどうか?)よりは相当に明るいので・・・
旧型2ストのレッツUのバルブ交換をしました。前回ホームセンターで購入したものがすぐに切れたので今回はこれを購入。武川製なので信用しています。点灯は正常にできましたが、ハイとローが逆になりました。特に気にならないのでokです。
5年くらい前には、車もバイクもヘッドライトの電球類がアップガレージなどで100円程度で購入出来ていましたが、最近はLEDに押されて売ってなく、ホームセンターでは高すぎて購入を見送るしまつ。その中でもモノタロウさんでは、なんとか購入したい価格にふみとどまっているので、3個程購入しました。T19バルブも古いスクーター
整備に必要なので今後もう少しストックもっておこうか?思案中です。