京セラ
部品 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
208-9441
主な用途
シート
角度θ(°)
-
注文コード
04942183
品番
SP-223
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途・角度θ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
用途
シート
トラスコ品番
208-9441
寸法A(mm)
9.52
寸法F(mm)
R1.2
寸法D(mm)
6.5
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
7.2
寸法C(mm)
2.5
主な用途
シート
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。