※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
20
16
20
25
32
寸法h(mm)
20
16
20
25
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04942804
品番
PCLNR2020K-09
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
一般外径ホルダ(外径・端面加工)
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
0
寸法L1(mm)
125
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
22
寸法b(mm)
20
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
20
コーナー
0.8R
寸法F1(mm)
25
寸法F2(mm)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。