曜日別特売
PDHNR2525M-15 ホルダー 京セラ 04942996

PDHNR2525M-15 ホルダー 京セラ 04942996
PDHNR2525M-15 ホルダー 京セラ 04942996

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
寸法b(mm)25
内容量1個注文コード04942996品番PDHNR2525M-15
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
適合
レバー:LL-4
ロックスクリュー:LS-3
シート:LD-43
シムピン:LSP-2
ポンチ:PC-2
レンチ:LW-3
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)100クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)チップ逃げ角(°)0トラスコ品番142-5838切刃長さ(mm)15寸法L2(mm)36寸法b(mm)25逃げ角(度)0ネガクランプレバーロック方式寸法h(mm)25形態外径・端面・倣い加工全長L1(mm)150切込み角度(°)107.5寸法F1(mm)32寸法F2(mm)24チップ形状55°菱形切刃傾き角λ(°)-6基準コーナーR0.8横すくい角(°)-6シャンク幅B(mm)25シャンク高さH1(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする