京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
20
注文コード
04943687
品番
PRXCR2020K-10
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
勝手
右
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
100
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。