TIPTOP
袋ショートナット 全長25mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1箱(16個)
¥3,898
1箱(20個)
¥4,298
1袋(100個)
¥21,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
04943850
品番
N-141
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
用途
自動車用ホイールナット
材質
スチール
全長(mm)
25
色
ブラック
ピッチ
1.5
対辺(mm)
21
ねじ径(mm)
12
表面処理
クロムメッキ
座面形状
60°テーパー