TIPTOP
袋ショートナット 全長25mm
60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
用途
自動車用ホイールナット
材質
スチール
全長(mm)
25
色
ブラック
ピッチ
1.5
対辺(mm)
21
ねじ径(mm)
12
表面処理
クロムメッキ
座面形状
60°テーパー
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04943841
N-141-16
1箱(16個)
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
04943850
N-141
1袋(100個)
¥
38,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
04943877
N-141-20
1箱(20個)
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください