TIPTOP
ブラックキャップ
内側が樹脂製、外側がアルミ製の円柱型アルミ用タイヤバルブキャップ。
用途
乗用車のタイヤバルブ用キャップ
材質
(外側)アルミ、(内側)プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
16.8
質量(g)
2.9
横幅(mm)
12
内容量
1袋(100個)
注意
※斜めに取り付けるとネジ山が潰れることがございます。
※無理に締め過ぎて破損した場合は、一切保証出来ません。適切な締付トルクで行ってください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04943938
VC-19
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください