TIPTOP
袋ショートナット 全長25mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(16個)
¥3,898
1箱(20個)
¥4,298
1袋(100個)
¥21,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
04943877
品番
N-141-20
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
用途
自動車用ホイールナット
材質
スチール
全長(mm)
25
色
ブラック
ピッチ
1.5
対辺(mm)
21
ねじ径(mm)
12
表面処理
クロムメッキ
座面形状
60°テーパー