NKXI 40【ワケあり】 複合形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS) 04944288

複合形ニードルベアリング 内輪付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は軸径など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
04944288
品番
NKXI 40【ワケあり】
在庫数量:残り16点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥6,998¥5,698

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
軸径(Φmm)
40
寸法d(mm)
40
寸法D(mm)
58
寸法C(mm)
32
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
スラスト部グリース封入済み
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
66.5
寸法d1(mm)
45
寸法C1(mm)
14
寸法C2(mm)
9
取付関係寸法(最小da)(mm)
57
取付関係寸法 (mm)
(dB)44
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
4600
参考質量(g)
302
基本動定格荷重Cr(N)
ラジアル:31100、アキシアル:27900
基本静定格荷重Cor(N)
ラジアル:60100、アキシアル:69200
組合せ軸受
外輪:NKX45、内輪:IR404520
rs(min)
0.6
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする