曜日別特売
S-120【ワケあり】 ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワン 04944358

S-120【ワケあり】 ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワン 04944358
S-120【ワケあり】 ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワン 04944358

ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(55本)
容量(mL)
120
注文コード
04944358
品番
S-120【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,375¥9,998
容量(mL)
120
口内径(Φmm)
50.7
口内径×胴径×高さ(mm)
50.7×59.1×95.6
胴径(Φmm)
59.1
高さ(mm)
95.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
色
透明
アズワン品番
9-850-08
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-10
用途: 油の保管
国立大学法人岡山大学 様(教育・研究機関)

アルコールが混じった油の実験サンプルを保管しようと試みたが、数分入れておいておくと、容器が割れる。材質が合ってないのだと思われる。

対象商品 : 33145262
2017-06-15
用途: 試料の封入

気密性があってとても良い。しかし、1個あたりの値段が高く、試料が多くなる業務には使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする