曜日別特売
00361616【ワケあり】 長期保存 玄米ごはん(7年保存)50袋 サンズ 04944410

00361616【ワケあり】 長期保存 玄米ごはん(7年保存)50袋 サンズ 04944410
00361616【ワケあり】 長期保存 玄米ごはん(7年保存)50袋 サンズ 04944410

長期保存 玄米ごはん(7年保存)50袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1ケース
タイプ
カレーピラフ
注文コード
04944410
品番
00361616【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,578
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥19,980

非常時でもおいしいものを 加水調理不要7年保存
保存料、合成着色料等不使用
加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食可能。具材もペースト処理されているので小さなお子さまからお年寄りまで安心して召し上がれます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
カレーピラフ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
402
高さ(mm)
202
奥行(mm)
307
内容量(g)
230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする