京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法b(mm)
16
16
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04944861
品番
PSDNN1616H-09
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
用途
一般外径ホルダ(外径・面取り加工)
勝手
なし
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
142-5536
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。