もりや産業
4GVカートン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・内寸
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
質量(kg)
2.8、最大梱包可能:グロス重量で55、ネット重量で43.2
内寸(mm)
570×370×430H
注文コード
04945372
品番
4GV 90/70 (大)【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,298
¥
3,500
バスケットに入れる
ドイツ製V容器
用途
危険物段ボール UNカートン
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
2.8、最大梱包可能:グロス重量で55、ネット重量で43.2
外寸(mm)
585×385×470H
内寸(mm)
570×370×430H
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
入数(枚)
1