京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
寸法b(mm)
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04945735
品番
PSKNL1616H-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
用途
一般外径ホルダ(端面加工)
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。