曜日別特売
11/6より値下げ!現場を応援
IWR-30X-M5 デジタル防水台はかり IWR-Xシリーズ コンセントタイプ イシダ 04945740

デジタル防水台はかり IWR-Xシリーズ コンセントタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
ひょう量30kg
風袋引き範囲14.995kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350x350
区分【使用地域】M5
内容量1台注文コード04945740品番IWR-30X-M5
参考基準価格(税別)¥228,900販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)値下げ
¥179,800

デジタル防水はかり IWR-X Siries
電池切れの心配なし。長時間の連続作業を支えるAC電源モデル。
確かな基本性能はそのまま。
IP65相当(
メーカー基準による)の優れた防水・防塵性と、丸洗いできるオールステンレス仕様。
マルチインターバルや質量チェック機能など確かな実力はそのままに、
大きく見やすくなったキーの文字が、忙しい現場での確実なオペレーションをサポートします。
防水・防塵設計(IP65相当
メーカー基準による)
アクリル樹脂コーティング技術をロードセルに採用。完全防水で水洗い清掃OK。
衛生管理の厳しい現場でも安心してお使いいただけます。
IP65とは
固形物(粉塵)が機器内部に入らない。仮に侵入があっても機材の正常な動作・安全性を
妨げない。また、どの角度から機材に強い噴流をかけても有害な影響を受けない。
多彩な計量機能
・マルチインターバル仕様なので1台で2台分の計量範囲をカバー
商品の重さに応じて目量が自動で切り替わります。質量格差の大きな商品も1台で計量できます。
・プリセット機能で段取り時間を短縮
よく使用する設定(上下限値・風袋値)を最大10パターンまで登録可能です。
・質量チェック機能で作業ミスを防止
上限・下限値を設定するだけで、自動アラート。作業ミスを防止します。
・見やすい表示部
キーの表記文字が大きく読みやすくなりました。

区分
【使用地域】M5
ひょう量
30kg
本体質量(kg)
約10
目量
マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350x460x425
保護構造
IP65相当 ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水
電源
AC100V±10%(50/60Hz)
消費電力
1.5W
表示方式
液晶によるデジタル表示
その他の機能
上限/下限値/風袋プリセット(10個)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350x350
風袋引き範囲
14.995kg
対象地域
青森県、岩手県、宮城県、秋田県
計量精度
1/3000(Ⅲ級)
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする