ヤマト 防水デジタルハカリ DP-6701N-60kg

ヤマト 防水デジタルハカリ DP-6701N-60kg - ヤマト(事務用品)

ひょう量:60kg
最小表示:10g
電源:単1乾電池4本、ACアダプター
オールステンレスボティ
3色LED表示によるチェッカー機能
加算式・減算式・ランク選別機能付
ACアダプターは別売です。

材質
ステンレス
電源
単1乾電池×4またはACアダプター
外寸法(mm)
350×605×H795~802、計量台:350×500
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04845972DP-6701N-60kg
¥112,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする