京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
25
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04945753
品番
PSKNL2525M-12
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
一般外径ホルダ(端面加工)
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。