- 区分
- 【使用地域】M10
- ひょう量
- 30kg
- 本体質量(kg)
- 約10
- 目量
- マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 350x460x425
- 保護構造
- IP65相当 ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水
- 電源
- AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力
- 1.5W
- 表示方式
- 液晶によるデジタル表示
- その他の機能
- 上限/下限値/風袋プリセット(10個)
- 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 350x350
- 風袋引き範囲
- 14.995kg
- 対象地域
- 長野県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、長崎県、福岡県、佐賀県
- 計量精度
- 1/3000(Ⅲ級)