- 区分
- 【使用地域】M12
- ひょう量
- 30kg
- 本体質量(kg)
- 約10
- 目量
- マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 350x460x425
- 保護構造
- IP65相当 ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水
- 電源
- AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力
- 1.5W
- 表示方式
- 液晶によるデジタル表示
- その他の機能
- 上限/下限値/風袋プリセット(10個)
- 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 350x350
- 風袋引き範囲
- 14.995kg
- 対象地域
- 東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、山口県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く)
- 計量精度
- 1/3000(Ⅲ級)