京セラ
ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
TN□A、TN□G、TN□M2204
TN□A、TN□G、TN□M2204
TN□A、TN□G、TN□M2204
TN□□1104
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
TN□□1103
全長(mm)
150
80
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946094
品番
PTFNR2525M-22
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
全長(mm)
150
適合チップ
TN□A、TN□G、TN□M2204
勝手
右
基準コーナーR
0.8
シャンク幅B(mm)
25
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
シャンク高さH(mm)
25
寸法HF(mm)
25
機能幅(mm)
32
ヘッド長さ(mm)
28
注意
※勝手付きチップを使用の場合、 右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。