京セラ
ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
TN□A、TN□G、TN□M2204
TN□A、TN□G、TN□M2204
TN□A、TN□G、TN□M2204
TN□□1104
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
TN□□1103
全長(mm)
150
80
125
150
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946182
品番
PTGNL2525M-22
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
TN□A、TN□G、TN□M2204
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
全長(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
基準コーナーR
0.8
シャンク高さH(mm)
25
寸法HF(mm)
25
機能幅(mm)
32
ヘッド長さ(mm)
29