京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
正三角形60°
ひし形80°
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
93
95
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946392
品番
A16M-PTUNR11-20
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
ツインホールバー(止まり穴加工)
適合
レバー:LL-03T
レンチ:FT-2.5
ロックスプリュー:LS-03S
シムピン:P-03S
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
150
切刃長さ(mm)
11
寸法F(mm)
11
寸法D(Φmm)
16
シャンク
油穴付き鋼シャンク
寸法L2(mm)
34
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
150
角度θ(°)
18
最小加工径A(Φmm)
20
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。