曜日別特売
PVLNR2525M-16Q ホルダー 京セラ 04946505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
勝手
内容量1個注文コード04946505品番PVLNR2525M-16Q
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
適合
ロックピン:LP-6S
ロックスクリュー:LS-15
シート:KVN-32
レンチ:LW-3
用途一般外径ホルダ (外径・倣い加工)勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)95クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)チップ逃げ角(°)0トラスコ品番142-5994質量(g)681.5H1=h25寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法L2(mm)37寸法b(mm)25寸法h(mm)25コーナー0.8R寸法F1(mm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする