京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合チップ
六角形80°
ひし形55°
ひし形80°
六角形80°
正三角形60°
切込み角Kr(°)
95
93
95
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946785
品番
A25R-PWLNR06-32
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
ツインホールバー(内径・奥端面加工)
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
32
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。