京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
勝手
右
右
右勝手
寸法B(mm)
10
12
20
10
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04948054
品番
SABSR 0810K-40F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
用途
あと引き用ホルダ
寸法B(mm)
10
勝手
右
仕様
クランプスクリュー:SB-3080TR
トラスコ品番
647-1650
寸法H(mm)
8
全長L(mm)
-
適合チップ
-
刃幅(mm)
-
寸法LF(mm)
125
基準コーナーR
-
レンチ
FT-10
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。