京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
勝手
右勝手
右
右勝手
寸法B(mm)
20
12
20
10
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04948097
品番
SABSR2020K-40F
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
クランプスクリュー:SB3080TR
レンチ:FH-2
用途
あと引き用ホルダ
寸法B(mm)
20
寸法F1(mm)
20.2
寸法L1(mm)
125
勝手
右勝手
トラスコ品番
175-2057
H1=h
20
基準コーナーR
0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。