ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
勝手
切込み角Kr(°)95
内容量1個注文コード04948501品番C06J-SCLCL 04-07-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,700
用途超硬防振バー(内径・奥端面加工)<突出し量可変>クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)最小加工径(Φmm)7シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする