京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
適合チップ
ひし形80°
ひし形55°
ひし形80°
六角形80°
正三角形60°
切込み角Kr(°)
95
93
95
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04949226
品番
A20Q-SCLPL 09-25E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,900
用途
エクセレントツインホールバー(内径・奥端面加工)
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
25
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。