京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
寸法b(mm)
12
8
12
16
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04950461
品番
SDLPR 1212H-11F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
11
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。