京セラ
京セラの ツーリング
京セラの スリーブ・ソケット
京セラの ドリルスリーブ
スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法LS(mm)
63
仕様
●寸法DCB(mm):40
注文コード
04952455
品番
SHE4050-63
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法LS・トラスコ品番・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
偏芯スリーブ(DRZ型マジックドリル用)
仕様
●寸法DCB(mm):40
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
49
寸法L4(mm)
3
主な用途
偏芯スリーブ(DRZ型マジックドリル用)
寸法LS(mm)
63
寸法DF(Φmm)
74
寸法DCON(mm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。