画像準備中

スリーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04952464 品番 SHEM2025-43
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途偏芯スリーブ(DRS型マジックドリル用) 仕様● 加工径調整可能範囲:+0.1〜-0.1 寸法L1(mm)43 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)41 寸法L2(mm)4 寸法L3(mm)36 寸法L4(mm)3.0 主な用途偏芯スリーブ(DRS型マジックドリル用)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする