京セラ
京セラの ツーリング
京セラの スリーブ・ソケット
京セラの ドリルスリーブ
スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04952473
品番
SHEM2032-43
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
偏芯スリーブ(DRS型マジックドリル用)
仕様
● 加工径調整可能範囲:+0.1〜-0.1
トラスコ品番
647-3491
寸法L1(mm)
43
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
49
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
36
寸法L4(mm)
3.5
主な用途
偏芯スリーブ(DRS型マジックドリル用)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。