ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
勝手
切込み角Kr(°)93
内容量1個注文コード04952665品番C04X-SJZCR03-065
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途
超硬防振バー(引き加工)
クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形70°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7勝手シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)最小加工径(Φmm)6.5シャンク径d(Φmm)4寸法l1(mm)特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする