※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ SNGA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04952884
品番
SNGA120408T02025 A65
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
種別
ネガ
材質
A65
形状
正方形90°
寸法A(mm)
12.70
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さT(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
0.8
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
±0.013
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内接円公差(mm)
±0.025
コーナー高さ公差(mm)
±0.025
逃げ角α(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。