New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の オートスイッチ
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力強 PXY-SD8-1-BHシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4751
注文コード
04953089
品番
PXY-SD8-1-BH-CN
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
仕様
●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4751
アズワン品番
68-1277-11