タナックス
MF-4791 RAKUDAバックレスト PCX用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04953142
品番
MF-4791
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポジション自由自在!ラクチン可変バックレスト
多段階調整システムにより自分好みのポジションに調整可能。
自分のポジションで通勤通学や長距離ツーリングも快適!
可変することで二人乗り(タンデム)でも使用可能。
用途
色:ブラック
材質:本体 PA樹脂+GF、SUS
部品構成:本体×1、スペーサー×4、ボルト×4、六角レンチ×1、取扱説明書×1
本体サイズ:185(H)×330(W)×435(D)mm
本体重量:2.25kg
適合:PCX用適合