曜日別特売
MF-4792 MF-4792 RAKUDAバックレストトレブル用 タナックス 04953266

 

MF-4792 MF-4792 RAKUDAバックレストトレブル用 タナックス 04953266
MF-4792 MF-4792 RAKUDAバックレストトレブル用 タナックス 04953266
MF-4792 MF-4792 RAKUDAバックレストトレブル用 タナックス 04953266
MF-4792 MF-4792 RAKUDAバックレストトレブル用 タナックス 04953266

MF-4792 RAKUDAバックレストトレブル用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04953266
品番
MF-4792
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ポジション自由自在!ラクチン可変バックレスト
多段階調整システムにより自分好みのポジションに調整可能。
自分のポジションで通勤通学や長距離ツーリングも快適!
可変することで二人乗り(タンデム)でも使用可能。

用途
色:ブラック
材質:本体 PA樹脂+GF、SUS
部品構成:PA樹脂+GF、SUS 本体×1、六角レンチ×1、(レブル250/500用)スペーサー×4、ボルト×4、(レブル1100用)スペーサー×4、ボルト×4
本体サイズ:350(H)×330(W)×345(D)mm
本体重量:2.57kg
適合:レブル用適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする