New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の オートスイッチ
ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 基本形 サイズ2 CTRVS-SD2シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04953299
品番
CTRVS-SD2-TQ
参考基準価格(税別)
¥45,360
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様
●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5〜60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●マグネット付●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:224-9309
アズワン品番
68-1277-40