防風性に優れたロング丈でありながら、操作性にも配慮したウインターグローブ。
異なる素材を組み合わせることで、ロング丈ながら指を自然に曲げやすい立体構造を実現。
防水透湿フィルムにより、防水性と防寒性を発揮。
マグキャッチ付きで、脱いだグローブを左右まとめて持ち運べるため、紛失防止にも役立ちます。
さらに、マグネットを利用してタンクへの固定も可能。コンビニなどのちょっとした休憩で、ネットやバッグを使わず手軽に固定できます。
ソフトタイプのナックルプロテクターと本革パームを採用し、保護性能と耐久性にも配慮。
手首のドローコードを絞ることで、袖口からの冷気の侵入を抑え、暖かさをキープします。
特徴的なパイピングには反射材を採用し、夜間走行時の視認性向上にも貢献。