ミヤマ電器
丸型ロッカースイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04956852
品番
DS059SBS-K
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
定格
5A125V.AC/3A250V.AC
機能
OFF-ON(オルタネイト)
操作部色
黒
端子
半田/タブ兼用端子
回路
SPST(2P)
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
印字:With circle point projection 丸凸
関連資料:
製品説明(0.93MB)