曜日別特売
ボウスイテープ 40W X 10M 防水テープ 住電機器システム 04959767

防水テープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
04959767
品番
ボウスイテープ 40W X 10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

良質のクロロプレンゴム混和物で作られた加硫シートの片面に良質の合成ゴム混和物を均一に貼合わせたものです。
ケーブルの接続処理部に巻き付けることにより優れた防水性および機械的保護を保持します。

1巻長さ(m)
10
引張強度(N/mm)
常態127以上(N/40mm幅)
厚さ×幅W(mm)
1.0×40
伸び(%)
常態300以上
粘着力(N/mm)
常態49以上(N/40mm幅)
防水性
良好

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする