AA-80 立ち上がりトイレマット サンコー[日用品] 04959792

AA-80 立ち上がりトイレマット サンコー[日用品] 04959792
AA-80 立ち上がりトイレマット サンコー[日用品] 04959792
AA-80 立ち上がりトイレマット サンコー[日用品] 04959792
AA-80 立ち上がりトイレマット サンコー[日用品] 04959792

立ち上がりトイレマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04959792
品番
AA-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

・サッと拭くだけでお手入れできます。
・すべり止め効果が高い素材を使用しているのでトイレで立ち上がる時に足元がすべらず、楽に立ち上がれます。
・ソフトな足ざわりで、適度なクッション性があります。
・つまずきにくい薄さです。
・裏表なくどちらのカラーでも使用できます。

材質
表面:SBR 芯材:モダクリル ポリエステル 綿 レーヨン
厚さ(mm)
3
色
グレー
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする