曜日別特売
HA-00 吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品] 04959801

HA-00 吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品] 04959801
HA-00 吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品] 04959801
HA-00 吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品] 04959801
HA-00 吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品] 04959801

吸着 抗菌・消臭 トイレマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色モルタル
内容量1枚注文コード04959801品番HA-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

・水や汚れをはじくので、サッと拭くだけでお手入れができます。
・薄くてつまずきにくいマットです。
・マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
・ハサミでカットできます。
・カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
・抗菌タイプで、細菌の増殖を抑制します。
・掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。

厚さ(mm)
3
色
モルタル
材質
面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする