曜日別特売
HA-03 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 04959871

HA-03 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 04959871
HA-03 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 04959871
HA-03 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 04959871
HA-03 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 04959871
HA-03 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 04959871

便器すきま ぴったりテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グレー
内容量1組注文コード04959871品番HA-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

・便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。
・おくだけで取り付け、取り外し簡単。
・便器のサイズに合わせて使いやすい2枚入。
・ハサミで手軽にカットできます。
・一般的なトイレマットの下にも併用できます。
・カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
・洗濯機でお洗濯できます。

色
グレー
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×長さL)(cm)
3.5×45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする