曜日別特売
AA-82 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 04959880

AA-82 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 04959880
AA-82 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 04959880
AA-82 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 04959880
AA-82 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 04959880
AA-82 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 04959880
AA-82 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 04959880
AA-82 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 04959880
AA-82 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 04959880

汚れ防止シート トイレ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(8枚)
注文コード
04959880
品番
AA-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

汚れたら捨てるだけ。掃除・洗濯の手間いらず。
表面はおしっこの飛び散り汚れを即座に吸水。裏面は水を通しにくい生地なので染み込まずフローリングやクッションフロアの傷みを防ぎます。
裏面にはズレにくいすべり止め加工を施しています。
サイズに合わせて自由にカットできます。

材質
表面:ポリプロピレン、裏面:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
色
グレー
寸法(幅W×奥行D)(cm)
55×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする