曜日別特売
MIS-244-0-63 【レンタル】キャスポル(校正書付) マルイ 04960056

【レンタル】キャスポル(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
レンタル日数(日)120
内容量1台注文コード04960056品番MIS-244-0-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

載荷の為の反力がいらない試験器。
小型軽量・操作簡単・省人。
【MIS-244-0-63】スマホとプリンターが装備。
試験の結果がすぐ判ります。
経済的です。短時間で多量のデータが入手可能。
電源は充電式電池です。どこでも測定可能。
個人差がなく、どなたでも同じ測定ができます。
プリンターの分離と、充電式単3形乾電池の採用で表示部が軽量・小型化されました。
管理番号の入力が追加され、データ整理が簡単になりました。
外部プリンター印字の日時は、測定日時が印字されるようになりました。
【MIS-244-0-63】地盤の許容支持力度(qa)の自動計算に対応しました。

寸法(mm)
本体:Φ150×1050mm(ケース収納時)、プリンター:W82.5×H57.5×D112mm、収納運搬ケース:本体用:W1120×H280×D265mm
質量(kg)
本体:11.5、プリンター:約0.26(バッテリー含む)、収納運搬ケース:本体用:7.5 ランマー:4.5
直径(Φ)
打撃面直径:面直径0.00196m2
レバー形式
開錠レバー:測定開始スイッチと連動
入力方式
タッチスクリーン式
接続形式
CSVファイル
プリンター
接続:無線接続
使用脚
三脚 開閉自在伸縮式
電池
電源部:単三型ニッケル水素電池4本
固定方法
【ランマー固定法】1支点バネ式構造
表示内容
(測定値)Ia値・CBR・K30・c・Φ・qc・qa(粘性土・砂質土)、(その他)測定数、平均値・最大値・最小値の統計計算値、管理番号
記録紙
市販のサーマルプリンター用紙で代用可能、幅58mm・外径50mm・内径12mm・長さ30m
印字文字
測定年月・日時、測定値、統計計算値
素材
収納運搬ケース:アルミニウム
試験項目
地盤の許容支持力度 ※基礎底面の形状等事前条件入力が必要、コーン指数(qc)、せん断抵抗角(Φ)、粘着力(c)、CBR値(CBR)、地盤反力係数(K30)
タブレットサイズ(目安)
6.1インチ/FHD+
落下高さ(cm)
ランマー:45
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,200/税込¥3,520
北海道地方数量1につき¥3,680/税込¥4,048
沖縄地方数量1につき¥5,520/税込¥6,072
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする