曜日別特売
LN-160+ATP2S+LY 【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン 04960221

【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード04960221品番LN-160+ATP2S+LY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
¥519,800

長時間運用に対応する外部電源ポート搭載!
バッテリー性能を強化し、最大約6時間の連続使用
測定可能範囲が拡大、傾斜地にも対応!
自動整準で設置が簡単!
視認性を高めた高輝度ガイドライト

用途
土木現場における杭打ち誘導作業
建築現場での墨出しサポート
3D設計データを活用した位置出し・レイアウト作業
ICT施工での活用
仕様
自動追尾部:自動追尾可能距離 0.9 ~ 130m (※)ATP2/ATP2SII使用時 測定気象条件:雨天/濃霧/強い陽炎の発生等、悪天候時を除く。
質量(kg)
約4kg(バッテリーを含む)
使用温度範囲
-20 ~ +50 ℃ ( 結露しないこと )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185× 198× 322
バッテリー
標準バッテリー BDC72 リチウムイオン電池、連続使用時間(20 ℃) 約 6 時間
商品構成
本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース
ライト種類
【ガイドライト】光源 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、視認可能範囲 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)
保存温度範囲(℃)
-30 ~ +60 ( 結露しないこと )
通信機能
W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能距離 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5 通信可能距離 130m
耐環境性
防塵・防水性 IP65
補正機能
傾斜補正部:方式 液体式2軸傾斜センサー、補正範囲 ±6′
駆動部タイプ
モーター駆動部:駆動範囲 360°(水平方向) 最高回転速度 60°/秒(10rpm)
サービス分類
レンタル
注意
※外部電源ポートとカーバッテリーをつなぐケーブルは構成品に含まれておりません。外部電源を使用する場合は、電源ケーブル(車載用DCケーブル等)をお客様にてご準備ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,800/税込¥14,080
北海道地方数量1につき¥15,840/税込¥17,424
沖縄地方数量1につき¥23,520/税込¥25,872
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする